曜日別特売

国産 桧の縁台

国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)国産 桧の縁台 - AIS (エイ・アイ・エス)

国産の桧を使った縁台。国内工場で生産しているので安心安全。
ひのきは防菌・消臭効果などを兼ね備えており、その香りはリラックス効果も。庭に置いてベンチに、花台としてなど使い方色々。座面と脚をボルトで取り付けるだけの簡単組立。

用途縁台、ベンチ、台などに。材質主材:天然木(桧)耐荷重(kg)約80形態組立品組立時間約20-30分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932853NHE-1508148×40×40
19,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72932835NHE-90690.5×40×40
10,980
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72932844NHE-1207113.5×40×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする