銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。断線防止、ロングブッシュ構造。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。