曜日別特売

宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)

宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) - TOEX(LIXIL)
(2件のレビュー)

シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。
本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。
錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。

投函タイプ前入れ前取り出し右開き適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)内容量1台
取扱説明書:施工説明書(0.67MB)
注意
※前入れ・前取り出し・右開きの設定のみです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729281798KCG01BKブラック
52,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
729281888KCG01HHホワイト
52,600
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
729281978KCG01SCシャイングレー
52,600
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 宅配ボックスです。
柴田事務所その他業種

作りもしっかりしていて、組み立ての必要もなく、扉のセキュリティも良いのですが、スタンダードサイズは、寸法は確認したのに、実際に玄関先に設置すると、かなり大きかった。ひとう下のサイズのコンパクトサイズで良かった。

対象商品 : 72928188
2024-08-01
用途: 玄関前宅配物が届いた際
カサイ中央管財合同会社不動産業

使用方法が簡単で入居者全員に喜ばれた。屋外に設置したが支障なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする