ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72934339
6mm 1M
約26.4
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934348
6mm 2M
約52.8
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934357
6mm 3M
約79.2
3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934366
6mm 4M
約105.6
4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934375
6mm 5M
約132
5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934384
6mm 6M
約158.4
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934393
6mm 7M
約184.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934409
6mm 8M
約211.2
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934418
6mm 9M
約237.6
9
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934427
6mm 10M
約264
10
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934436
6mm 11M
約290.4
11
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934445
6mm 12M
約316.8
12
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934454
6mm 13M
約343.2
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934463
6mm 14M
約369.6
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934479
6mm 15M
約396
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934488
6mm 16M
約422.4
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934497
6mm 17M
約448.8
17
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934506
6mm 18M
約475.2
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934515
6mm 19M
約501.6
19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934524
6mm 20M
約528
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934533
6mm 21M
約554.4
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934549
6mm 22M
約580.8
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934558
6mm 23M
約607.2
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934567
6mm 24M
約633.6
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934576
6mm 25M
約660
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934585
6mm 26M
約686.4
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934594
6mm 27M
約712.8
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934603
6mm 28M
約739.2
28
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934619
6mm 29M
約765.6
29
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934628
6mm 30M
約792
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934637
6mm 31M
約818.4
31
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934646
6mm 32M
約844.8
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934655
6mm 33M
約871.2
33
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934664
6mm 34M
約897.6
34
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934673
6mm 35M
約924
35
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934689
6mm 36M
約950.4
36
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934698
6mm 37M
約976.8
37
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934707
6mm 38M
約1003.2
38
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934716
6mm 39M
約1029.6
39
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934725
6mm 40M
約1056
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934734
6mm 41M
約1082.4
41
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934743
6mm 42M
約1108.8
42
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934759
6mm 43M
約1135.2
43
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934768
6mm 44M
約1161.6
44
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934777
6mm 45M
約1188
45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934786
6mm 46M
約1214.4
46
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934795
6mm 47M
約1240.8
47
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934804
6mm 48M
約1267.2
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934813
6mm 49M
約1293.6
49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72934829
6mm 50M
約1320
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ