ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
8
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72936335
8mm 1M
約47
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936344
8mm 2M
約94
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936353
8mm 3M
約141
3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936369
8mm 4M
約188
4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936378
8mm 5M
約235
5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936387
8mm 6M
約282
6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936396
8mm 7M
約329
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936405
8mm 8M
約376
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936414
8mm 9M
約423
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936423
8mm 10M
約470
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936439
8mm 11M
約517
11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936448
8mm 12M
約564
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936457
8mm 13M
約611
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936466
8mm 14M
約658
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936475
8mm 15M
約705
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936484
8mm 16M
約752
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936493
8mm 17M
約799
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936509
8mm 18M
約846
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936518
8mm 19M
約893
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936527
8mm 20M
約940
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936536
8mm 21M
約987
21
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936545
8mm 22M
約1034
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936554
8mm 23M
約1081
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936563
8mm 24M
約1128
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936579
8mm 25M
約1175
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936588
8mm 26M
約1222
26
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936597
8mm 27M
約1269
27
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936606
8mm 28M
約1316
28
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936615
8mm 29M
約1363
29
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936624
8mm 30M
約1410
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936633
8mm 31M
約1457
31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936649
8mm 32M
約1504
32
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936658
8mm 33M
約1551
33
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936667
8mm 34M
約1598
34
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936676
8mm 35M
約1645
35
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936685
8mm 36M
約1692
36
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936694
8mm 37M
約1739
37
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936703
8mm 38M
約1786
38
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936719
8mm 39M
約1833
39
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936728
8mm 40M
約1880
40
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936737
8mm 41M
約1927
41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936746
8mm 42M
約1974
42
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936755
8mm 43M
約2021
43
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936764
8mm 44M
約2068
44
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936773
8mm 45M
約2115
45
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936789
8mm 46M
約2162
46
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936798
8mm 47M
約2209
47
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936807
8mm 48M
約2256
48
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936816
8mm 49M
約2303
49
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72936825
8mm 50M
約2350
50
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ