ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
9
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
全200種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72938338
9mm 1M
約59.5
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938347
9mm 2M
約119
2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938356
9mm 3M
約178.5
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938365
9mm 4M
約238
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938374
9mm 5M
約297.5
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938383
9mm 6M
約357
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938399
9mm 7M
約416.5
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938408
9mm 8M
約476
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938417
9mm 9M
約535.5
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938426
9mm 10M
約595
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938435
9mm 11M
約654.5
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938444
9mm 12M
約714
12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938453
9mm 13M
約773.5
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938469
9mm 14M
約833
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938478
9mm 15M
約892.5
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938487
9mm 16M
約952
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938496
9mm 17M
約1011.5
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938505
9mm 18M
約1071
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938514
9mm 19M
約1130.5
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938523
9mm 20M
約1190
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938539
9mm 21M
約1249.5
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938548
9mm 22M
約1309
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938557
9mm 23M
約1368.5
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938566
9mm 24M
約1428
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938575
9mm 25M
約1487.5
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938584
9mm 26M
約1547
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938593
9mm 27M
約1606.5
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938609
9mm 28M
約1666
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938618
9mm 29M
約1725.5
29
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938627
9mm 30M
約1785
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938636
9mm 31M
約1844.5
31
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938645
9mm 32M
約1904
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938654
9mm 33M
約1963.5
33
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938663
9mm 34M
約2023
34
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938679
9mm 35M
約2082.5
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938688
9mm 36M
約2142
36
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938697
9mm 37M
約2201.5
37
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938706
9mm 38M
約2261
38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938715
9mm 39M
約2320.5
39
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938724
9mm 40M
約2380
40
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938733
9mm 41M
約2439.5
41
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938749
9mm 42M
約2499
42
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938758
9mm 43M
約2558.5
43
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938767
9mm 44M
約2618
44
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938776
9mm 45M
約2677.5
45
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938785
9mm 46M
約2737
46
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938794
9mm 47M
約2796.5
47
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938803
9mm 48M
約2856
48
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938819
9mm 49M
約2915.5
49
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72938828
9mm 50M
約2975
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ