ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 10mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
10
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72940334
10mm 1M
約73.5
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940343
10mm 2M
約147
2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940359
10mm 3M
約220.5
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940368
10mm 4M
約294
4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940377
10mm 5M
約367.5
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940386
10mm 6M
約441
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940395
10mm 7M
約514.5
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940404
10mm 8M
約588
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940413
10mm 9M
約661.5
9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940429
10mm 10M
約735
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940438
10mm 11M
約808.5
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940447
10mm 12M
約882
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940456
10mm 13M
約955.5
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940465
10mm 14M
約1029
14
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940474
10mm 15M
約1102.5
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940483
10mm 16M
約1176
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940499
10mm 17M
約1249.5
17
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940508
10mm 18M
約1323
18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940517
10mm 19M
約1396.5
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940526
10mm 20M
約1470
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940535
10mm 21M
約1543.5
21
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940544
10mm 22M
約1617
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940553
10mm 23M
約1690.5
23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940569
10mm 24M
約1764
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940578
10mm 25M
約1837.5
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940587
10mm 26M
約1911
26
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940596
10mm 27M
約1984.5
27
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940605
10mm 28M
約2058
28
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940614
10mm 29M
約2131.5
29
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940623
10mm 30M
約2205
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940639
10mm 31M
約2278.5
31
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940648
10mm 32M
約2352
32
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940657
10mm 33M
約2425.5
33
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940666
10mm 34M
約2499
34
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940675
10mm 35M
約2572.5
35
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940684
10mm 36M
約2646
36
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940693
10mm 37M
約2719.5
37
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940709
10mm 38M
約2793
38
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940718
10mm 39M
約2866.5
39
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940727
10mm 40M
約2940
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940736
10mm 41M
約3013.5
41
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940745
10mm 42M
約3087
42
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940754
10mm 43M
約3160.5
43
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940763
10mm 44M
約3234
44
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940779
10mm 45M
約3307.5
45
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940788
10mm 46M
約3381
46
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940797
10mm 47M
約3454.5
47
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940806
10mm 48M
約3528
48
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940815
10mm 49M
約3601.5
49
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72940824
10mm 50M
約3675
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ