ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
12
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
全200種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72942337
12mm 1M
約105.5
1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942346
12mm 2M
約211
2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942355
12mm 3M
約316.5
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942364
12mm 4M
約422
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942373
12mm 5M
約527.5
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942389
12mm 6M
約633
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72942398
12mm 7M
約738.5
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942407
12mm 8M
約844
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942416
12mm 9M
約949.5
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942425
12mm 10M
約1055
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942434
12mm 11M
約1160.5
11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942443
12mm 12M
約1266
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942459
12mm 13M
約1371.5
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942468
12mm 14M
約1477
14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942477
12mm 15M
約1582.5
15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942486
12mm 16M
約1688
16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942495
12mm 17M
約1793.5
17
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942504
12mm 18M
約1899
18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942513
12mm 19M
約2004.5
19
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942529
12mm 20M
約2110
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942538
12mm 21M
約2215.5
21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942547
12mm 22M
約2321
22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942556
12mm 23M
約2426.5
23
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942565
12mm 24M
約2532
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942574
12mm 25M
約2637.5
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942583
12mm 26M
約2743
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942599
12mm 27M
約2848.5
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942608
12mm 28M
約2954
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942617
12mm 29M
約3059.5
29
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942626
12mm 30M
約3165
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942635
12mm 31M
約3270.5
31
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942644
12mm 32M
約3376
32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942653
12mm 33M
約3481.5
33
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942669
12mm 34M
約3587
34
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942678
12mm 35M
約3692.5
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942687
12mm 36M
約3798
36
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942696
12mm 37M
約3903.5
37
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942705
12mm 38M
約4009
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942714
12mm 39M
約4114.5
39
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942723
12mm 40M
約4220
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942739
12mm 41M
約4325.5
41
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942748
12mm 42M
約4431
42
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942757
12mm 43M
約4536.5
43
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942766
12mm 44M
約4642
44
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942775
12mm 45M
約4747.5
45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942784
12mm 46M
約4853
46
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942793
12mm 47M
約4958.5
47
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942809
12mm 48M
約5064
48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942818
12mm 49M
約5169.5
49
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72942827
12mm 50M
約5275
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ