ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
14
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
全170種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
170種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944333
14mm 1M
約144
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944349
14mm 2M
約288
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944358
14mm 3M
約432
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944367
14mm 4M
約576
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944376
14mm 5M
約720
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944385
14mm 6M
約864
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944394
14mm 7M
約1008
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944403
14mm 8M
約1152
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944419
14mm 9M
約1296
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944428
14mm 10M
約1440
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944437
14mm 11M
約1584
11
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944446
14mm 12M
約1728
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944455
14mm 13M
約1872
13
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944464
14mm 14M
約2016
14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944473
14mm 15M
約2160
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944489
14mm 16M
約2304
16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944498
14mm 17M
約2448
17
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944507
14mm 18M
約2592
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944516
14mm 19M
約2736
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944525
14mm 20M
約2880
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944534
14mm 21M
約3024
21
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944543
14mm 22M
約3168
22
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944559
14mm 23M
約3312
23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944568
14mm 24M
約3456
24
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944577
14mm 25M
約3600
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944586
14mm 26M
約3744
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944595
14mm 27M
約3888
27
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944604
14mm 28M
約4032
28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944613
14mm 29M
約4176
29
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944629
14mm 30M
約4320
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944638
14mm 31M
約4464
31
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944647
14mm 32M
約4608
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944656
14mm 33M
約4752
33
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944665
14mm 34M
約4896
34
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944674
14mm 35M
約5040
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944683
14mm 36M
約5184
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944699
14mm 37M
約5328
37
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944708
14mm 38M
約5472
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944717
14mm 39M
約5616
39
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944726
14mm 40M
約5760
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944735
14mm 41M
約5904
41
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944744
14mm 42M
約6048
42
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944753
14mm 43M
約6192
43
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944769
14mm 44M
約6336
44
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944778
14mm 45M
約6480
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944787
14mm 46M
約6624
46
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944796
14mm 47M
約6768
47
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944805
14mm 48M
約6912
48
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944814
14mm 49M
約7056
49
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72944823
14mm 50M
約7200
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ