ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
16
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72946038
16mm 1M
約188
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946047
16mm 2M
約376
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946056
16mm 3M
約564
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946065
16mm 4M
約752
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946074
16mm 5M
約940
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946083
16mm 6M
約1128
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946099
16mm 7M
約1316
7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946108
16mm 8M
約1504
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946117
16mm 9M
約1692
9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946126
16mm 10M
約1880
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946135
16mm 11M
約2068
11
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946144
16mm 12M
約2256
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946153
16mm 13M
約2444
13
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946169
16mm 14M
約2632
14
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946178
16mm 15M
約2820
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946187
16mm 16M
約3008
16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946196
16mm 17M
約3196
17
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946205
16mm 18M
約3384
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946214
16mm 19M
約3572
19
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946223
16mm 20M
約3760
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946239
16mm 21M
約3948
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946248
16mm 22M
約4136
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946257
16mm 23M
約4324
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946266
16mm 24M
約4512
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946275
16mm 25M
約4700
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946284
16mm 26M
約4888
26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946293
16mm 27M
約5076
27
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946309
16mm 28M
約5264
28
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946318
16mm 29M
約5452
29
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946327
16mm 30M
約5640
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946336
16mm 31M
約5828
31
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946345
16mm 32M
約6016
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946354
16mm 33M
約6204
33
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946363
16mm 34M
約6392
34
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946379
16mm 35M
約6580
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946388
16mm 36M
約6768
36
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946397
16mm 37M
約6956
37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946406
16mm 38M
約7144
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946415
16mm 39M
約7332
39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946424
16mm 40M
約7520
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946433
16mm 41M
約7708
41
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946449
16mm 42M
約7896
42
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946458
16mm 43M
約8084
43
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946467
16mm 44M
約8272
44
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946476
16mm 45M
約8460
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946485
16mm 46M
約8648
46
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946494
16mm 47M
約8836
47
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946503
16mm 48M
約9024
48
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946519
16mm 49M
約9212
49
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72946528
16mm 50M
約9400
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ