マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm

マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm - ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 18mm - ノーブランド

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。

用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18内容量1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7294733418mm 1M約2381
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294734318mm 2M約4762
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294735918mm 3M約7143
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
7294736818mm 4M約9524
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294737718mm 5M約11905
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294738618mm 6M約14286
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294739518mm 7M約16667
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294740418mm 8M約19048
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294741318mm 9M約21429
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294742918mm 10M約238010
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294743818mm 11M約261811
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294744718mm 12M約285612
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294745618mm 13M約309413
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294746518mm 14M約333214
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294747418mm 15M約357015
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294748318mm 16M約380816
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294749918mm 17M約404617
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294750818mm 18M約428418
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294751718mm 19M約452219
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294752618mm 20M約476020
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294753518mm 21M約499821
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294754418mm 22M約523622
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294755318mm 23M約547423
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294756918mm 24M約571224
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294757818mm 25M約595025
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294758718mm 26M約618826
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294759618mm 27M約642627
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294760518mm 28M約666428
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294761418mm 29M約690229
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294762318mm 30M約714030
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294763918mm 31M約737831
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294764818mm 32M約761632
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294765718mm 33M約785433
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294766618mm 34M約809234
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294767518mm 35M約833035
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294768418mm 36M約856836
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294769318mm 37M約880637
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294770918mm 38M約904438
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294771818mm 39M約928239
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294772718mm 40M約952040
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294773618mm 41M約975841
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294774518mm 42M約999642
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294775418mm 43M約1023443
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294776318mm 44M約1047244
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294777918mm 45M約1071045
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294778818mm 46M約1094846
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294779718mm 47M約1118647
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294780618mm 48M約1142448
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294781518mm 49M約1166249
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7294782418mm 50M約1190050
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする