ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
20
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72948339
20mm 1M
約293.5
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948348
20mm 2M
約587
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948357
20mm 3M
約880.5
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948366
20mm 4M
約1174
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948375
20mm 5M
約1467.5
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948384
20mm 6M
約1761
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948393
20mm 7M
約2054.5
7
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948409
20mm 8M
約2348
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948418
20mm 9M
約2641.5
9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948427
20mm 10M
約2935
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948436
20mm 11M
約3228.5
11
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948445
20mm 12M
約3522
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948454
20mm 13M
約3815.5
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948463
20mm 14M
約4109
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948479
20mm 15M
約4402.5
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948488
20mm 16M
約4696
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948497
20mm 17M
約4989.5
17
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948506
20mm 18M
約5283
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948515
20mm 19M
約5576.5
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948524
20mm 20M
約5870
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948533
20mm 21M
約6163.5
21
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948549
20mm 22M
約6457
22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948558
20mm 23M
約6750.5
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948567
20mm 24M
約7044
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948576
20mm 25M
約7337.5
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948585
20mm 26M
約7631
26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948594
20mm 27M
約7924.5
27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948603
20mm 28M
約8218
28
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948619
20mm 29M
約8511.5
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948628
20mm 30M
約8805
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948637
20mm 31M
約9098.5
31
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948646
20mm 32M
約9392
32
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948655
20mm 33M
約9685.5
33
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948664
20mm 34M
約9979
34
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948673
20mm 35M
約10272.5
35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948689
20mm 36M
約10566
36
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948698
20mm 37M
約10859.5
37
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948707
20mm 38M
約11153
38
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948716
20mm 39M
約11446.5
39
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948725
20mm 40M
約11740
40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948734
20mm 41M
約12033.5
41
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948743
20mm 42M
約12327
42
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948759
20mm 43M
約12620.5
43
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948768
20mm 44M
約12914
44
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948777
20mm 45M
約13207.5
45
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948786
20mm 46M
約13501
46
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948795
20mm 47M
約13794.5
47
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948804
20mm 48M
約14088
48
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948813
20mm 49M
約14381.5
49
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72948829
20mm 50M
約14675
50
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ