ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
22
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72949136
22mm 1M
約355
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949145
22mm 2M
約710
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949154
22mm 3M
約1065
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949163
22mm 4M
約1420
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949179
22mm 5M
約1775
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72949188
22mm 6M
約2130
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949197
22mm 7M
約2485
7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949206
22mm 8M
約2840
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949215
22mm 9M
約3195
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949224
22mm 10M
約3550
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949233
22mm 11M
約3905
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949249
22mm 12M
約4260
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949258
22mm 13M
約4615
13
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949267
22mm 14M
約4970
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949276
22mm 15M
約5325
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949285
22mm 16M
約5680
16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949294
22mm 17M
約6035
17
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949303
22mm 18M
約6390
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949319
22mm 19M
約6745
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949328
22mm 20M
約7100
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949337
22mm 21M
約7455
21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949346
22mm 22M
約7810
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949355
22mm 23M
約8165
23
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949364
22mm 24M
約8520
24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949373
22mm 25M
約8875
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949389
22mm 26M
約9230
26
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949398
22mm 27M
約9585
27
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949407
22mm 28M
約9940
28
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949416
22mm 29M
約10295
29
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949425
22mm 30M
約10650
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949434
22mm 31M
約11005
31
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949443
22mm 32M
約11360
32
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949459
22mm 33M
約11715
33
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949468
22mm 34M
約12070
34
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949477
22mm 35M
約12425
35
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949486
22mm 36M
約12780
36
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949495
22mm 37M
約13135
37
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949504
22mm 38M
約13490
38
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949513
22mm 39M
約13845
39
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949529
22mm 40M
約14200
40
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949538
22mm 41M
約14555
41
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949547
22mm 42M
約14910
42
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949556
22mm 43M
約15265
43
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949565
22mm 44M
約15620
44
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949574
22mm 45M
約15975
45
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949583
22mm 46M
約16330
46
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949599
22mm 47M
約16685
47
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949608
22mm 48M
約17040
48
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949617
22mm 49M
約17395
49
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949626
22mm 50M
約17750
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ