ノーブランド
マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質
サイザル麻
ロープ径(Φmm)
24
内容量
1本
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72949836
24mm 1M
約423
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949845
24mm 2M
約846
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949854
24mm 3M
約1269
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949863
24mm 4M
約1692
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949879
24mm 5M
約2115
5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949888
24mm 6M
約2538
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949897
24mm 7M
約2961
7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949906
24mm 8M
約3384
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949915
24mm 9M
約3807
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949924
24mm 10M
約4230
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949933
24mm 11M
約4653
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949949
24mm 12M
約5076
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949958
24mm 13M
約5499
13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949967
24mm 14M
約5922
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949976
24mm 15M
約6345
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949985
24mm 16M
約6768
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72949994
24mm 17M
約7191
17
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950003
24mm 18M
約7614
18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950019
24mm 19M
約8037
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950028
24mm 20M
約8460
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950037
24mm 21M
約8883
21
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950046
24mm 22M
約9306
22
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950055
24mm 23M
約9729
23
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950064
24mm 24M
約10152
24
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950073
24mm 25M
約10575
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950089
24mm 26M
約10998
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950098
24mm 27M
約11421
27
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950107
24mm 28M
約11844
28
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950116
24mm 29M
約12267
29
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950125
24mm 30M
約12690
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950134
24mm 31M
約13113
31
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950143
24mm 32M
約13536
32
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950159
24mm 33M
約13959
33
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950168
24mm 34M
約14382
34
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950177
24mm 35M
約14805
35
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950186
24mm 36M
約15228
36
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950195
24mm 37M
約15651
37
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950204
24mm 38M
約16074
38
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950213
24mm 39M
約16497
39
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950229
24mm 40M
約16920
40
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950238
24mm 41M
約17343
41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950247
24mm 42M
約17766
42
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950256
24mm 43M
約18189
43
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950265
24mm 44M
約18612
44
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950274
24mm 45M
約19035
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950283
24mm 46M
約19458
46
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950299
24mm 47M
約19881
47
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950308
24mm 48M
約20304
48
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950317
24mm 49M
約20727
49
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72950326
24mm 50M
約21150
50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください