曜日別特売

ネットワーク・ビデオ・レコーダー

ネットワーク・ビデオ・レコーダー - シャープ

PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要
最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。
HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。
直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。

寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)画素数(最大録画)約800万画素USBポート数2(USB2.0)映像圧縮方式H.265/H.264映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP内容量1台
注意
※PoEネットワークポートの供給電力には制限があります。次の場合は、PoEハブなどの電源供給機を別途用意し、電源を確保してください。
・消費電力が8.5Wを超えるカメラを接続する場合
・接続するカメラの消費電力の合計が最大供給電力を超える場合
・NVRとカメラを接続するLANケーブルの長さが100mを超える場合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポート数
消費電力(W)
入力
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72951358YC-R04B2約2.94(PoEネットワークポート/RJ-45100MbpsPoE)最大65(カメラ)4ch/最大4台カメラ入力4chストレージ2TB
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
72951367YC-R08B4約3.08(PoEネットワークポート/RJ-45100MbpsPoE)最大96(カメラ)8ch/最大8台カメラ入力8chストレージ4TB
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする