曜日別特売

ネットワークカメラ ドーム型

ネットワークカメラ ドーム型 - シャープ

ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。

仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知形状ドーム型質量(g)約550電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)寸法(Φ×mm)約110×89最大消費電力(W)8インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8撮像素子1/2.7"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F2.0使用場所屋外最大接続台数7(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:107.4°/垂直:57.2°ダイナミックレンジ70dB対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72951394YK-D02AC
60,00049,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする