シャープ
バレットカメラ用ジャンクションボックス
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
質量(g)
約400
外形寸法(mm)
約103×107×39
対応機種
YK-B02AC/YK-B02AF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72951419
YC-MJ01
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください