曜日別特売

両面ネットスタンド

両面ネットスタンド - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド - ストア・エキスプレス

お客様のご要望から両面同じ位置に大量陳列可能なネット什器!

材質スチール/粉体塗装耐荷重(kg)20キャスターゴム製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×150ピッチ(cm)ネット5寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面87.2×135.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7295230413129-5
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥948/税込¥1,043
北海道地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方数量1につき¥2,411/税込¥2,652
離島数量1につき¥2,411/税込¥2,652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする