ストア・エキスプレス
ネット用小物カゴ(シート付き)
W90cmのネット什器にはW42cmタイプを2個、W45cmのネット什器にはW42cmタイプを1個取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様
シート付き
材質
カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)
外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×14×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72952478
2528-178
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください