ユニバーサルフィッティングルーム 照明無し

ユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルーム 照明無し - ストア・エキスプレス

開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。

仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)材質木/強化コート紙貼り厚さ(mm)(鏡)5質量(kg)155板厚(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202内容量1台
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※天井板は付いていません。 ※床全面を覆うにはカーペットは2枚必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729540542315-9200
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,872/税込¥8,659
北海道地方数量1につき¥12,596/税込¥13,856
沖縄地方数量1につき¥20,468/税込¥22,515
離島数量1につき¥20,468/税込¥22,515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする