曜日別特売

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレス

歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)29×118キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個)ボルト径W3/8内容量1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729542465880-510枠・脚:スチール/クロームメッキ、裏面:白ポリ合板貼りクローム
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729542645880-1310枠・脚:スチール/粉体塗装、裏面:白ポリ合板貼りホワイト
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729542735880-1510.4枠・脚:スチール/アンティークゴールドメッキ、裏面:白ポリ合板貼りアンティークゴールド
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729542555880-2010枠・脚:スチール/粉体塗装、裏面:白ポリ合板貼りブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする