ストア・エキスプレス
木製立て掛けミラー(鏡厚5mm)
汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!
裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、丁寧に仕上げました。
仕様
転倒防止金具・ひも付き
内容量
1台
注意
※立て掛け以外にご使用にならないでください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
12.5
13.6
23
色
ダークブラウン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:35×160
鏡面:80×170
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954359
5880-121
12.5
ナチュラル
45×3×170
鏡面:35×160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954368
5880-124
12.5
ホワイト
45×3×170
鏡面:35×160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954377
5880-126
12.5
ダークブラウン
45×3×170
鏡面:35×160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954395
5880-131
13.6
ナチュラル
45×3×170
鏡面:35×160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954404
5880-134
13.6
ホワイト
45×3×170
鏡面:35×160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954413
5880-136
13.6
ダークブラウン
45×3×170
鏡面:35×160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954429
5880-151
23
ナチュラル
90×3×180
鏡面:80×170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954438
5880-154
23
ホワイト
90×3×180
鏡面:80×170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954447
5880-156
23
ダークブラウン
90×3×180
鏡面:80×170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954386
5880-127
12.5
ブラック
45×3×170
鏡面:35×160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
587
~
/
税込
¥
646
~
北海道地方
数量1につき
¥
960
~
/
税込
¥
1,056
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,493
~
/
税込
¥
1,642
~
離島
数量1につき
¥
1,493
~
/
税込
¥
1,642
~