ストア・エキスプレス
フォールディング木製収納トロッコ W90cm
少ないパーツで組み立て簡単!
表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
材質
木/メラミン化粧板
質量(kg)
10.8
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37.2×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×32.8×21.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955199
3745-5800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955208
3745-5805
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
803
/
税込
¥
883
北海道地方
数量1につき
¥
1,314
/
税込
¥
1,445
沖縄地方
数量1につき
¥
2,044
/
税込
¥
2,248
離島
数量1につき
¥
2,044
/
税込
¥
2,248