ストア・エキスプレス
ひな段シェルフ 追加棚セット
木棚の受け金具をリニューアルしました!
受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立!
追加棚をセットできます。
材質
フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄)
厚さ(mm)
棚26
寸法(mm)
角柱:19角
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚90×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955296
2353-535
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください