スクエアフィッティングルーム 本体 黒

スクエアフィッティングルーム 本体 黒 - ストア・エキスプレススクエアフィッティングルーム 本体 黒 - ストア・エキスプレス

開口部を広く取った、ゆったりサイズのフィッティングルームです!
センターフレームにはスリットがあるので角バーなどのオプションを使うこともできます。
背面に壁がある状態でご使用ください。
背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
背面固定する場合には壁面固定金具61-751-31、61-785-50をご利用ください。

仕様アジャスター付き材質スチール/粉体塗装、ポリエステル100%質量(kg)28ボルト径W3/8寸法(cm)スリット芯々:58.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×90×210寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)111.5×87.5内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729553232316-22515
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする