ストア・エキスプレス
おてがる卓上有孔ボード
卓上用の脚を取り付けるだけで簡単に組立できる有孔ボード。
本体の向きと脚の付け方によって、3通りの使用ができます。
材質
パネル:繊維板(MDF)、脚部:ABS樹脂(滑り止め部:エラストマー樹脂)
寸法(mm)
穴の芯々25
穴径(Φmm)
パネル6
内容量
1セット
注意
※脚部パーツをヨコでご使用の際は両端の穴は取り付けできません。
※垂直に立ててのご使用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
傾斜角度(°)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955445
6142-281
脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時19~79
パネル:30×35、パネル有効寸法:27.5×32.5
取扱い終了
返品不可
72955454
6142-282
脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時19~79
パネル:30×35、パネル有効寸法:27.5×32.5
取扱い終了
返品不可
72955463
6142-283
脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時30~83/サイド取付ヨコ置き時27~74
パネル:30×45、パネル有効寸法:27.5×42.5
取扱い終了
返品不可
72955479
6142-284
脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時30~83/サイド取付ヨコ置き時27~74
パネル:30×45、パネル有効寸法:27.5×42.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください