ストア・エキスプレス
パネルパーテーション
蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×31.5×150(安定脚取付時)
材質
塩化ビニル
耐荷重(kg)
3.8
幅(cm)
折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955673
7378-162
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955689
7378-166
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955698
7378-164
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955707
7378-236
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955716
7378-238
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650