曜日別特売

A1プラス大判インクジェットプリンター/SureColor/4色/インクボトル方式/スタンド無しモデル

A1プラス大判インクジェットプリンター/SureColor/4色/インクボトル方式/スタンド無しモデル - EPSON
セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)外形寸法(mm)使用時:970×577×245電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28(動作時)エコマーク認定認定適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/nインク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ解像度2400×1200dpi印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ給紙可能枚数1使用可能用紙サイズA1色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号20 155 033内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967668SC-T3150X
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする