曜日別特売

双眼鏡 MONARCH M7 8×30

双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30 - Nikon(ニコン)

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。
M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。
明るく鮮明で広い視界
見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。
撥水・撥油コーティング
水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。
EDガラス採用による高いコントラストと解像力
ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。
洗練された握りやすい外観デザイン
グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。
ロック機構付き視度調整リング
ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。
その他の特長
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。
別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3

付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)465倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)8.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967546MONARCH M7 8×30
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする