東芝テック
転写タイプPDラベル ファンフォールド紙
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ファンフォールド
粘着タイプ
強粘着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
ラベル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72968465
A-Y-TK-F-FA
1箱(15000枚)
50×85
PD-A(横)
(1シート)5枚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968474
B-Y-TK-F-FA
1箱(12000枚)
60×92
PD-B(横)
(1シート)4枚
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968483
C-Y-TK-F-FA
1箱(9000枚)
80×115
PD-C(横)
(1シート)3枚
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72968499
C-T-TK-F-FA
1箱(6000枚)
115×80
PD-C(縦)
(1シート)2枚
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません