食品表示ラベル シール(サンドイッチ用)

食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ食品表示ラベル シール(サンドイッチ用) - ササガワ

サンドウィッチ用の内容表示に最適なシールです。
プライスカードや値札、商品パッケージなどに貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(20枚)材質奉書紙寸法(縦×横)(mm)20×20内容量1冊(500枚)
全7種類を絞り込む
種別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7303743341-10186ミックスサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303744941-10187たまごサンド
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303745841-10188ベジタブルサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303746741-10189ツナサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303747641-10190カツサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303748541-10191ハムサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303749441-10192フルーツサンド
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする