曜日別特売

識別表示ラベル シール

識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ識別表示ラベル シール - ササガワ

識別表示用のシールです。
商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(40枚)寸法(縦×横)(mm)12×12内容量1冊(2000枚)
全10種類を絞り込む
種別
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7303776541-10219ユポ
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
7303777441-10220プラユポ
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7303778341-10221プラPPユポ
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303779941-10222プラPEユポ
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303780841-10223プラPE PPユポ
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303781741-10224プラ透明
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
7303782641-10225プラPP透明
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303784441-10227プラPP PE透明
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
7303785341-10228ミラコート
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
7303783541-10226プラPE透明
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする