曜日別特売

A.I.VOICE 琴葉 茜・葵

A.I.VOICE 琴葉 茜・葵 - エーアイ(PKG)

A.I.VOICE 琴葉 茜・葵とは。
収録ボイス 2種類 <喜・怒・悲のボイススタイルに対応>
関西弁「琴葉 茜」・標準語「琴葉 葵」
特別収録ボイス 2種類 <ボイススタイル非対応>
関西弁「琴葉 茜(蕾)」・標準語「琴葉 葵(蕾)」
合計4種類のボイスが付属します。
特典収録音声ファイル「exVOICE」
今回新たに収録した琴葉茜・葵の追加音声素材をWAVE形式で収録しています。
注目機能<ボイスフュージョン>

付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚質量(g)110高さ(cm)19横(cm)13.6奥行き(cm)1.4内容量1個
注意
※ボイスフュージョンはすべてのボイスが対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72969208AIVT1001J
16,800
16,700
18,370(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする