曜日別特売

チルローラ WSP型

チルローラ WSP型 - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
(1件のレビュー)

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用

用途
組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4内容量1台
注意
※専用ハンドルは別売りとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ハンドル
自重(kg)
最大能力(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979699WSP-2UPHP-2052
81,000
64,980
71,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
72979708WSP-3UPHP-2583
86,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
72979717WSP-5UPHP-25165
117,800
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72979708
2024-03-01
用途: 機械の移動時
据和機工建設業・工事業

なんか塗装で誤魔化してる感が否めないかな。
もう少し新品商品ぽく仕上げて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする