曜日別特売

チルローラ WDP型

チルローラ WDP型 - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能
移動物の前進後退および微調整が容易

用途
組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)ウレタンローラー数4抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07内容量1台
注意
※専用ハンドルは別売りとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大能力(t)
自重(kg)
使用ハンドル
駆動トルク(kg・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979726WDP-2U26PHP-203.2
139,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
72979735WDP-3U310PHP-256.3
161,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
72979744WDP-5U520PHP-2513.1
221,200
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする