曜日別特売

チルローラ WB型

チルローラ WB型 - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用
トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能

用途
組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
材質(ローラー部)ウレタン使用ハンドルPHP-30抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4自重(kg)49最大能力(t)8内容量1台
注意
※専用ハンドルは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979753WB-8UA
248,800
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする