曜日別特売

便利なトレー付き脚立 4段

便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ便利なトレー付き脚立 4段 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品

最大使用荷重(kg)踏み台部:(約)120、トレー部:(約)10材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン段数4段設置寸法・奥行(mm)950設置寸法・幅(mm)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)58×9×164使用高さ(mm)150最大使用高さ(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72978317028910.951640×580×90(約)12
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72978317
2025-10-05
用途: カーポート内や敷地内での作業
その他業種

パイプ下に付いてる両側のゴムが外れた
電動でネジを締め直しても穴のサイズがおかしいのか?
直ぐ外れ…足場が悪い場所はちょっと安定がしないので不安ですが仕方ない。気を付けて使用します
(アロンアルファでも試して見ます)
オレンジ台が付いてるので物を置きながら作業出来るし、コードの通す穴もあるのでコンセントから引っ張って電動も使えて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする