曜日別特売

循環式ポンプ

循環式ポンプ - マリンテック

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし

質量(g)800出力(W)60ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5最大吐出量(L/min)100長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く)口径(mm)20/25/32流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72980164M24-100CF2.5DC24
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72980173M100-100CF8AC100/200
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする