LEDハンディライト バッテリー用充電器付

LEDハンディライト バッテリー用充電器付 マリンテック

強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!

付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器 寸法(mm)165×185×90 質量(g)375 全光束(Lm)1200 バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個) 色温度(K)6000 指向性スポット 光色白色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72980207 HL-15-U5C
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする