曜日別特売

ラットズボン

ラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベック

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様右脇横ポケット/ファスナー仕様、左脇横ポケット/ペン差し付き、左脇横フラップポケット/面ファスナー仕様、ウエストNEWピタリティ仕様、3YGファスナー種別ラットズボンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80機能ストレッチ、帯電防止生地エコストレッチ裏綿材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729822551503ディープネイビー70
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729822641503ディープネイビー73
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729822731503ディープネイビー76
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729822891503ディープネイビー79
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729822981503ディープネイビー82
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823071503ディープネイビー85
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823161503ディープネイビー88
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823251503ディープネイビー91
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823341503ディープネイビー95
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823431503ディープネイビー100
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729823591503ディープネイビー105
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729823681503ディープネイビー110
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729823771503ディープネイビー115
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729823861503ディープネイビー120
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729823951503シルバーグレー70
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824041503シルバーグレー73
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824131503シルバーグレー76
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824291503シルバーグレー79
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824381503シルバーグレー82
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824471503シルバーグレー85
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824561503シルバーグレー88
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824651503シルバーグレー91
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824741503シルバーグレー95
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824831503シルバーグレー100
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729824991503シルバーグレー105
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729825081503シルバーグレー110
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729825171503シルバーグレー115
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729825261503シルバーグレー120
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729825351503ミストグリーン70
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825441503ミストグリーン73
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825531503ミストグリーン76
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825691503ミストグリーン79
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825781503ミストグリーン82
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825871503ミストグリーン85
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729825961503ミストグリーン88
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826051503ミストグリーン91
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826141503ミストグリーン95
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826231503ミストグリーン100
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826391503ミストグリーン105
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729826481503ミストグリーン110
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729826571503ミストグリーン115
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729826661503ミストグリーン120
8,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
729826751503クロ70
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826841503クロ73
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729826931503クロ76
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729827091503クロ79
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729827181503クロ82
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729827271503クロ85
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729827361503クロ88
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729827451503クロ91
8,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする