曜日別特売
1503 ラットズボン ジーベック 72982623

 

1503 ラットズボン ジーベック 72982623
1503 ラットズボン ジーベック 72982623
1503 ラットズボン ジーベック 72982623
1503 ラットズボン ジーベック 72982623
1503 ラットズボン ジーベック 72982623
1503 ラットズボン ジーベック 72982623

ラットズボン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ミストグリーン
サイズ100
内容量1本注文コード72982623品番1503
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

色
ミストグリーン
サイズ
100
仕様
右脇横ポケット/ファスナー仕様、左脇横ポケット/ペン差し付き、左脇横フラップポケット/面ファスナー仕様、ウエストNEWピタリティ仕様、3YGファスナー
種別
ラットズボン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
機能
ストレッチ、帯電防止
生地
エコストレッチ裏綿
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする