カーゴパンツ

カーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベック

ストレスフリーな2WAYストレッチ
耐摩耗性、耐引き裂きに強いインビスタ社のコーディロイラインを使用。
2WAYストレッチであらゆる動きをサポートします。
上着はブルゾンスタイルとパーカースタイルの2種を用意。
ワークシーン、普段着でもOK。
水をはじき汚れも付きにくいうれしい撥水加工付き。
スタイリッシュなデザイン

種別カーゴパンツ機能2WAYストレッチ、撥水混率(%)ナイロン89、ポリウレタン11生地コーデュラ2WAYストレッチナイロン材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)仕様右脇横ポケット/Wポケット、両脇横ポケット/反射プリント入り、左脇横フラップ付きポケット、ウエストストレッチ、右後ポケット/反射プリント入り、フロント/3YGファスナー、右脇Dカンループ付き股下(cm)80内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
適合寸法(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729869182213ディープネイビーS70~75
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869272213ディープネイビーM75~80
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869362213ディープネイビーL80~85
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869452213ディープネイビーLL85~90
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869542213ディープネイビー3L90~95
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869632213ディープネイビー4L95~100
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729869792213ディープネイビー5L100~105
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729869882213シルバーグレーS70~75
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729869972213シルバーグレーM75~80
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870062213シルバーグレーL80~85
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870152213シルバーグレーLL85~90
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870242213シルバーグレー3L90~95
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870332213シルバーグレー4L95~100
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729870492213シルバーグレー5L100~105
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729870582213アーミーグリーンS70~75
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870672213アーミーグリーンM75~80
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870762213アーミーグリーンL80~85
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870852213アーミーグリーンLL85~90
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729870942213アーミーグリーン3L90~95
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871032213アーミーグリーン4L95~100
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729871192213アーミーグリーン5L100~105
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729871282213クロS70~75
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871372213クロM75~80
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871462213クロL80~85
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871552213クロLL85~90
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871642213クロ3L90~95
10,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729871732213クロ4L95~100
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
729871892213クロ5L100~105
10,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする