曜日別特売
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049

 

2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049
2213 カーゴパンツ ジーベック 72987049

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバーグレー
適合寸法(cm)100~105
サイズ5L
内容量1本注文コード72987049品番2213
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ストレスフリーな2WAYストレッチ
耐摩耗性、耐引き裂きに強いインビスタ社のコーディロイラインを使用。
2WAYストレッチであらゆる動きをサポートします。
上着はブルゾンスタイルとパーカースタイルの2種を用意。
ワークシーン、普段着でもOK。
水をはじき汚れも付きにくいうれしい撥水加工付き。
スタイリッシュなデザイン

色
シルバーグレー
サイズ
5L
適合寸法(cm)
100~105
仕様
右脇横ポケット/Wポケット、両脇横ポケット/反射プリント入り、左脇横フラップ付きポケット、ウエストストレッチ、右後ポケット/反射プリント入り、フロント/3YGファスナー、右脇Dカンループ付き
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ナイロン89、ポリウレタン11
股下(cm)
80
機能
2WAYストレッチ、撥水
生地
コーデュラ2WAYストレッチナイロン
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする