セフティシューズ

セフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベック

ハードな見た目ながら軽量タイプで抜群の履き心地。カジュアルワークに相性抜群なミッドカットモデル
ハードな現場で活躍するオール合皮のセフティシューズ。ミッドカット仕様で作業中のくるぶしや足首をガード。
ハードなデザインながらミッドソールには集めのEVAを使用しているので優れたクッション性と共に片足400g/26.0cmの軽量化も実現。
インソールにも厚手の通気性のある穴あきインソールを使用しており、クッション性に加えて通気性も向上。ウィズは幅広の4E設計でゆったりとした履き心地。

質量(g)800(26.0cm/両足)製法セメント材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEEE内容量1足
全36種類を絞り込む
サイズ(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(甲被)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729884158515023.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729884248515023.5紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729884338515024.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729884498515024.5紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729884588515025.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729884678515025.5紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729884768515026.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729884858515026.5紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729884948515027.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885038515028.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885198515029.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885288515030.0紐タイプ、マジックタイプグレースニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885378515023.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885468515023.5紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885558515024.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885648515024.5紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885738515025.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729885898515025.5紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729885988515026.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729886078515026.5紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886168515027.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886258515028.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886348515029.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886438515030.0紐タイプ、マジックタイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729886598515023.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886688515023.5紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886778515024.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729886868515024.5紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729886958515025.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887048515025.5紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887138515026.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887298515026.5紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887388515027.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887478515028.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
729887568515029.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729887658515030.0紐タイプ、マジックタイプブラックスニーカーミドルカット合成皮革鋼製軽量、衝撃吸収、クッション性、通気性
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする