曜日別特売

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) - 京セラ

京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。
Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。
大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。
強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。
こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。

用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5内容量1本
注意
※標準タイプは強バックテーパ形状ではありません。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※オイルミストクーラントを推奨します。
全15種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729887742KMB0010-0010-S40.050.10.145020
12,480
8,698
9,568(税込)
当日出荷
729887832KMB0015-0015-S40.0750.150.1545030
12,130
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
729887992KMB0020-0020-S40.10.20.245030
9,940
6,998
7,698(税込)
当日出荷
729888082KMB0030-0030-S40.150.30.345030
7,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
729888172KMB0040-0060-S40.20.60.445030
5,120
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
729888262KMB0050-0080-S40.250.80.545030
4,510
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
729888352KMB0060-0090-S40.30.90.645030
4,400
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
729888442KMB0080-0120-S40.41.20.845030
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
729888532KMB0100-0150-S40.51.5145030
4,050
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729888692KMB0150-0230-S40.752.31.545030
4,860
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
729888782KMB0200-0300-S413246030
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
729888872KMB0250-0380-S61.253.82.566030
6,130
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
729888962KMB0300-0500-S61.55366030
4,650
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
729889052KMB0400-0600-S426447030
4,980
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
729889142KMB0400-0600-S626467030
5,720
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする