曜日別特売

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) - 京セラ

京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。
合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)
新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。
Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。
大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。
強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。
こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。

用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5内容量1本
注意
※ワークとの干渉にご注意ください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※オイルミストクーラントを推奨します。
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
有効長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729889232KMBL0010-0020-S40.050.20.070.10.0944520
12,290
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
729889392KMBL0010-0030-S40.050.30.070.10.0944520
10,810
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
729889482KMBL0010-0050-S40.050.50.070.10.0944520
11,760
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
729889572KMBL0015-0030-S40.0750.30.10.150.1444530
12,590
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
729889662KMBL0015-0050-S40.0750.50.10.150.1444530
13,330
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
729889752KMBL0015-0100-S40.07510.10.150.1444530
14,170
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
729889842KMBL0020-0030-S40.10.30.150.20.1944530
7,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729889932KMBL0020-0050-S40.10.50.150.20.1944530
7,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890092KMBL0020-0075-S40.10.750.150.20.1944530
7,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890182KMBL0020-0100-S40.110.150.20.1944530
7,560
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890272KMBL0020-0125-S40.11.250.150.20.1944530
8,190
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
729890362KMBL0020-0150-S40.11.50.150.20.1944530
8,190
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
729890452KMBL0030-0050-S40.150.50.20.30.2944530
7,450
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
729890542KMBL0030-0060-S40.150.60.20.30.2944530
7,450
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890632KMBL0030-0075-S40.150.750.20.30.2944530
7,450
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890792KMBL0030-0100-S40.1510.20.30.2944530
7,450
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
729890882KMBL0030-0125-S40.151.250.20.30.2944530
7,980
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
729890972KMBL0030-0150-S40.151.50.20.30.2944530
7,980
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
729891062KMBL0030-0175-S40.151.750.20.30.2944530
7,980
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
729891152KMBL0030-0200-S40.1520.20.30.2944530
7,980
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
729891242KMBL0040-0050-S40.20.50.30.40.3944530
5,150
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
729891332KMBL0040-0080-S40.20.80.30.40.3944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729891492KMBL0040-0100-S40.210.30.40.3944530
5,150
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
729891582KMBL0040-0150-S40.21.50.30.40.3944530
5,250
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
729891672KMBL0040-0200-S40.220.30.40.3944530
5,350
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
729891762KMBL0040-0250-S40.22.50.30.40.3944530
5,570
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
729891852KMBL0040-0300-S40.230.30.40.3944530
5,880
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
729891942KMBL0050-0100-S40.2510.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892032KMBL0050-0150-S40.251.50.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892192KMBL0050-0200-S40.2520.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892282KMBL0050-0250-S40.252.50.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892372KMBL0050-0300-S40.2530.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892462KMBL0050-0350-S40.253.50.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892552KMBL0050-0400-S40.2540.350.50.4944530
5,150
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
729892642KMBL0060-0100-S40.310.450.60.5944530
4,410
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
729892732KMBL0060-0150-S40.31.50.450.60.5944530
4,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729892892KMBL0060-0200-S40.320.450.60.5944530
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
729892982KMBL0060-0250-S40.32.50.450.60.5944530
4,240
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893072KMBL0060-0300-S40.330.450.60.5944530
4,240
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
729893162KMBL0060-0350-S40.33.50.450.60.5944530
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893252KMBL0060-0400-S40.340.450.60.5944530
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893342KMBL0060-0450-S40.34.50.450.60.5944530
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893432KMBL0060-0500-S40.350.450.60.5944530
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893592KMBL0070-0200-S40.3520.50.70.6944530
4,520
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
729893682KMBL0070-0400-S40.3540.50.70.6944530
4,830
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
729893772KMBL0080-0200-S40.420.60.80.7944530
4,080
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893862KMBL0080-0300-S40.430.60.80.7944530
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729893952KMBL0080-0400-S40.440.60.80.7944530
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729894042KMBL0080-0500-S40.450.60.80.7944530
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
729894132KMBL0080-0600-S40.460.60.80.7944530
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする