ハンディ・クラウン
SPニス用刷毛
速乾水性ニス対応透明感のある美しい仕上げが可能です。
用途
水性ニスなどに
材質(毛)
化繊・山羊毛
主な用途
ニス用
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますので、一度お試しいただいてからご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994189
SPV-15
15
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994198
SPV-30
30
¥
263
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994207
SPV-50
50
¥
347
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994216
SPV-70
70
¥
399
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください