曜日別特売

DXカシュー用刷毛

DXカシュー用刷毛 - ハンディ・クラウン

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。

用途カシュー塗料専用刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途ニス用刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994225S30
1,417
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする