ハンディ・クラウン
高級カワラ・トタン用刷毛
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛なので、速乾性塗料にも適応できます。トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
用途
カワラ屋根・トタン屋根・トタン板・波トタン塗装に!
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊・馬毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72994277
F-80
80
¥
1,081
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72994286
F-100
100
¥
1,265
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください