曜日別特売

クレオソート用刷毛

クレオソート用刷毛 - ハンディ・クラウンクレオソート用刷毛 - ハンディ・クラウンクレオソート用刷毛 - ハンディ・クラウンクレオソート用刷毛 - ハンディ・クラウン

耐久性に優れた専用の刷毛です。塗料含みがよく塗りやすい

用途クレオソート塗装専用材質(毛)化繊・馬毛主な用途クレオソート塗装材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72994295L7070
460
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
72994304F7575
552
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする